HAGER - Kosketussuoja - US21A1 VAL 250x300mm rivil.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 300 mm
Rivien lukumäärä - 2
Leveys - 250 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616291553
Sähkönumero
3425924
Toimittajan tuotenumero
US21A1
Tukkuerä
1
Korkeus:
300 mm
Rivien lukumäärä:
2
Leveys:
250 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 300x250mm umpi Sormisuoja umpinainen univers N -kalustemoduulille riviliittimillä, koko 250x300mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


