HAGER - Kosketussuoja - US41A2 VAL 250x600mm DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 600 mm
Rivien lukumäärä - 4
Leveys - 250 mm
Syvyys - 50 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616365308
Sähkönumero
3425946
Toimittajan tuotenumero
US41A2
Tukkuerä
1
Korkeus:
600 mm
Rivien lukumäärä:
4
Leveys:
250 mm
Syvyys:
50 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojakansi, universN, 600x250mm, 4x 12 moduulia
Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 250x600mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
Sormisuoja aukotettu univers N -kalustemoduulille DIN-kiskolla, koko 250x600mm, materiaali muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


