HAGER - Kosketussuoja Volta - VZ225A VH60NC 5-riv. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 818 mm
Rivien lukumäärä - 5
Leveys - 279 mm
Syvyys - 31 mm
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616668232
Sähkönumero
3426602
Toimittajan tuotenumero
VZ225A
Tukkuerä
1
Korkeus:
818 mm
Rivien lukumäärä:
5
Leveys:
279 mm
Syvyys:
31 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojalevy, volta, 5-rivinen
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH60NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
Kosketussuojalevy uppoasennettavalle volta-moduulikotelolle VH60NC, varaosaksi hävinneen tai vaurioituneen kosketussuojalevyn tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


