HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD113J 1x13 mod IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612845354
Sähkönumero
3425691
Toimittajan tuotenumero
GD113J
Tukkuerä
120
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
103 mm
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
103 mm
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo Gamma, koko 1 x 13 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilattavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


