HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD313J 3x13 mod IP20

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612845378

Sähkönumero

3425662

Toimittajan tuotenumero

GD313J

Tukkuerä

54

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

250 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

103 mm

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

103 mm

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 3x13mod IP30 PS, varustettaessataustalevyllä GS313D ja ovella GP313P/T kotelointiluokka IP40 Moduulikotelo Gamma, koko 3 x 13 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilatavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan