HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD413J 4x13 mod IP20

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612845385

Sähkönumero

3425664

Toimittajan tuotenumero

GD413J

Tukkuerä

40

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

250 mm

Korkeus:

625 mm

Syvyys:

103 mm

Suojuksen tyyppi:

valinnainen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

103 mm

RAL-numero:

9010

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo pinta-asennus Gamma 4x13mod IP30 PS, varustettaessataustalevyllä GS413D ja ovella GP413P/T kotelointiluokka IP40

Moduulikotelo Gamma, koko 4 x 13 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilatavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan