HAGER - Kotelo Vector IP54 multil. - VE412DN 4X12MOD PS/PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Leveys - 310 mm
Korkeus - 677 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616457706
Sähkönumero
3425319
Toimittajan tuotenumero
VE412DN
Tukkuerä
21
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Leveys:
310 mm
Korkeus:
677 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo pinta-asennus IP54 4 x 12 moduulia multilaipoilla, syöttökaapelin läpivientiaihioilla ja yhdellä kaapelisuojakanavalla. Kotelorungon materiaali polystyreeni ja läpinäkyvä ovi polykarbonaattimuovista. Jakokeskusasennuksiin standardin EN 61439-3 mukaisesti. Laitteille maksimi nimellisviralla 63 A mittanormin DIN 43880 mukaisesti 70 mm tai 85 mm asennussyvyydellä, nimellisjännite AC 400 V/50 Hz. Kotelo yhdistettävissä sivusuuntaisesti erikseen tilattaalla yhdistysholkkisarjalla. Varustettu valmiiksi PE/N-jousiliitinrimoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa. Kotelorunko voidaan sinetöidä ja ovi varustaa lukolla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


