HAGER - Kotelolämmitin 15W - ORION PLUS KOTELOILLE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho:

15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho - 15 W

  • Leveys - 70 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Syvyys - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

439 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250619272528

Sähkönumero

3427114

Toimittajan tuotenumero

FL252Z

Tukkuerä

0

Mitoitusteho:

15 W

Leveys:

70 mm

Korkeus:

40 mm

Syvyys:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kotelolämmitin 15W 230VAC, DIN-kiinnitys

Kotelolämmitin asennuskoteloille, teho 15 W jännitteellä 110-240V AC/DC. Asennus DIN-kiskolle. Käyttö kotelotermostaatin FL258Z kanssa. Lämmitin lämmittää kotelon sisätilaa, jotta kasteen ja vesipisaroiden syntyä laitepinnoille saadaan estettyä ja käyttölämpötila herkemmille laitteille säilytettyä riittävänä. Tämä suojaa asennusta ei toivotuilta vioilta, käytön keskeytyksiltä ja normaalia voimakkaammalta kulumiselta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan