HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - SL200558 SL20x55 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - muu
Kanavaliitännän korkeus - 55 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740894340
Sähkönumero
1427224
Toimittajan tuotenumero
SL2005589011
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
muu
Kanavaliitännän korkeus:
55 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
T-/X-kulma SL20x55 jalkalistakanavalle SL(A)/AK(A)-kynnyslistojen 18x75 ja/tai 18x125 haaroittamiseksi jalkalistasta lattiapinnalle tai seinäpinnalle kaapeloinnin viemiseksi työpisteille, neuvottelupisteiden alle tai taulutelevision taakse.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


