HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - SL200808 SL20x80 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - muu
Kanavaliitännän korkeus - 80 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740895415
Sähkönumero
1427328
Toimittajan tuotenumero
SL2008089011
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
muu
Kanavaliitännän korkeus:
80 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
T-/X-kulma SL20x80 jalkalistakanavalle SL/AK-kynnyslistojen 18x75 ja/tai 18x125 haaroittamiseksi jalkalistasta lattiapinnalle tai seinäpinnalle kaapeloinnin viemiseksi työpisteille, neuvottelupisteiden alle tai taulutelevision taakse.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


