HAGER - Kulmakappale tehalit.SL - SL201158 SL20x115 PC/ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Pinnan väri - muu
Kanavaliitännän korkeus - 115 mm
Kanavaliitännän leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896146
Sähkönumero
1427388
Toimittajan tuotenumero
SL2011589011
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Pinnan väri:
muu
Kanavaliitännän korkeus:
115 mm
Kanavaliitännän leveys:
20 mm
Kanavaliitäntä:
asennuskanava
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
T-/X-kulma SL20x115 jalkalistakanavalle SL/AK-kynnyslistojen 18x75 ja/tai 18x125 haaroittamiseksi jalkalistasta lattiapinnalle tai seinäpinnalle kaapeloinnin viemiseksi työpisteille, neuvottelupisteiden alle tai taulutelevision taakse. Materiaali halogeeniton ABS-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


