HAGER - Kuormanerotuskytkin - HCE971H h1000 4N 1000A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1000 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 020 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613363239
Sähkönumero
3637312
Toimittajan tuotenumero
HCE971H
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1000 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
280 mm
Korkeus:
435 mm
Syvyys:
145 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
220...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
658 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
1000 A
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Alijännitelaukaisija valittavissa:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
450 kW
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kuormankytkin 4-napainen, runkokoko h1000, 1000 A, Icw (0,3 sek.) = 10kA
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


