HAGER - Kuormankytkin vääntö - HA458 4x630A 415VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kuormankytkin vääntö - HA458 4x630A 415VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

813 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613114589

Sähkönumero

3637539

Toimittajan tuotenumero

HA458

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

380...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

414 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

630 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

630 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

13 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

225 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuormankytkin 4-napainen 630A erotuksen näytöllä pohjakiinnitys

Kuormakytkin 4-napainen 630A erotuksen näytöllä ja suurella suurella käsikahvalla, liitäntä pulttiliitoksella, kiinnitys asennuslevylle pohjasta.- turvaerotus- (kytkentätilan näyttö)- vaikeisiin olosuhteisiin- normit: EN 60947-3 / DIN VDE 0660 osa 107- hyväksynnät ja todistukset kysy erikseen