HAGER - Kuormankytkin vääntö - HAB306 3x63A 690VAC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kuormankytkin vääntö - HAB306 3x63A 690VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613140267

Sähkönumero

3637489

Toimittajan tuotenumero

HAB306

Tukkuerä

24

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

380...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

41 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

40 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.26 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

28 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuormankytkin 3-napainen 63A DIN-kisko/asennuslevy

Kuormakytkin 3-napainen 63A AC23 /415 VAC, tunneliliittimet maksimissaan 16 mm² jäykille johtimille, eristysjännite: 800 V- asennus DIN-kiskolle tai asennuslevylle- suoraan kojeeseen kiinnitettävä vääntökahva lukittavissa pois-asentoon- tiiveysluokka: IP 20- takaa päälle- ja pois-kytkennän kuormitettuna ja turvaerotustoiminnon kaikille pienjännitepiireille- normit: IEC 60947-3