HAGER - Kuormankytkin vipu - P160 4N 160A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613176907

Sähkönumero

3637800

Toimittajan tuotenumero

HCS161AC

Tukkuerä

8

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

120 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

97 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

220...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

160 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

160 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

kyllä

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

163 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuormankytkin h3+ p160 4-napainen 160A ilman suojarelettäpääkytkinkäyttöön

Kuormankytkin h3+ p160 4-napainen 160A ilman suojarelettä pääkytkinkäyttöönKuormanerotuskatkaisija standardin DIN EN 60947-3 mukaan syötön erottamiseksi lähtöpuolesta asennuksesta. Vivun asento ilmaisee katkaisijan kaksi eri tilaa (ON = yläasento, OFF = ala-asento). Laite on lukittavissa ON- ja OFF-asentoon vipuun integroidun lukitusmekanismin ja riippulukon avulla, ilman tarvetta muille lisätarvikkeille. Saranoitu etukansi, jossa on kiinteä pikalukitusruuvi, mahdollistaa pääsyn erikseen tilattaville apukoskettimille ja laukaisimille tarkoitettuun asennustilaan. Katkaisijan sisälle asennetut lisävarusteet voidaan tarkistaa ja tunnistaa tarkistusikkunan kautta, avaamatta saranoitua kantta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan