HAGER - Kuormankytkin vipu - SBB225 0-1 2N 25A 230VAC mv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615511737
Sähkönumero
3637674
Toimittajan tuotenumero
SBB225
Tukkuerä
108
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin 0-1 2-napainen 25A 230VAC LED-merkkivalolla napojen 2 ja 4 välillä, vivun lukitus MZN175, apukosketin ESC080, napavälilevytMZN121 ja liitinsuojat MZN120
Kytkin merkkivalolla 2-napainen, koko 1 moduuliTaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4- ilman asentajaystävällistä kaksoisliitintä
Kytkin merkkivalolla 2-napainen, koko 1 moduuliTaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4- ilman asentajaystävällistä kaksoisliitintä


