HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN132 0-1 1N 32A 230VAC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Sallittu minimijännite - 10 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510129

Sähkönumero

3637641

Toimittajan tuotenumero

SBN132

Tukkuerä

108

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

10 V

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 32A 1 sulkeutuva kosketin 230V AC 1 moduuli

Moduulikytkin, 1-napainen 0-1, 32ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3