HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN199 0-1 1N 125A 230VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615510327
Sähkönumero
3637646
Toimittajan tuotenumero
SBN199
Tukkuerä
108
Nimellisvirta:
125 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkin 125A 1 sulkeutuva kosketin 230V AC 1 moduuli
Moduulikytkin, 1-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä
Moduulikytkin, 1-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä


