HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN232 0-1 2N 32A 230VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510136
Sähkönumero
3637648
Toimittajan tuotenumero
SBN232
Tukkuerä
108
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin 32A 2 sulkeutuvaa kosketinta 230V AC 1 moduuli
Moduulikytkin, 2-napainen 0-1, 32ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3
Moduulikytkin, 2-napainen 0-1, 32ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3


