HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN240 0-1 2N 40A 400VAC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510174

Sähkönumero

3637649

Toimittajan tuotenumero

SBN240

Tukkuerä

6

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

40 A

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

0.846 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sallittu minimijännite:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

0.6 kA

Merkinantolampulla:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

68 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 40A 2 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 2 moduulia

Moduulikytkin, 2-napainen 0-1, 40ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-2-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä