HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN332 0-1 3N 32A 400VAC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Sallittu minimijännite - 10 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615510143

Sähkönumero

3637655

Toimittajan tuotenumero

SBN332

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sallittu minimijännite:

10 V

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 32ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:-normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3

Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 32ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3