HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN363 0-1 3N 63A 400VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510228
Sähkönumero
3637657
Toimittajan tuotenumero
SBN363
Tukkuerä
4
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
63 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
1.332 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
0.94 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
68 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 63ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä


