HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN380 0-1 3N 80A 400VAC DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 80 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250615510266

Sähkönumero

3637658

Toimittajan tuotenumero

SBN380

Tukkuerä

4

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

80 A

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

1.354 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sallittu minimijännite:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

0.96 kA

Merkinantolampulla:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

68 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 80A 3 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 3 moduulia

Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 80ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä