HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN399 0-1 3N 125A 400VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615510341
Sähkönumero
3637660
Toimittajan tuotenumero
SBN399
Tukkuerä
4
Nimellisvirta:
125 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkin 125A 3 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 3 moduulia
Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä
Moduulikytkin, 3-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-3-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä


