HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN480 0-1 4N 80A 400VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510273
Sähkönumero
3637665
Toimittajan tuotenumero
SBN480
Tukkuerä
36
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
80 A
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
1.354 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sallittu minimijännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
0.96 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
69 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin 80A 4 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 4 moduulia
Moduulikytkin DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mukaan VDE-merkinnällä kuormapiirin katkaisuun. Laite on varustettu merkintäikkunalla. Varustettu kaksoisliitännällä, joka mahdollistaa virtakiskon ja syöttökaapelin samanaikaisen liitännän laitteelle. Tuote voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla.
- Nimellisvirta: 80 A
- Eristysjännite Ui: 440 V
- Moduulien määrä: 4
- Käyttölämpötila: -20 ... +70 °C
- Varastointi-/kuljetuslämpötila: -40 ... +80 °C
- Liitäntäpoikkipinta monisäikeinen johdin: 6 - 35 mm²
- Liitäntäpoikkipinta yksisäikeinen johdin: 6 - 50 mm²


