HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN490 0-1 4N 100A 400VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 100 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615510310
Sähkönumero
3637666
Toimittajan tuotenumero
SBN490
Tukkuerä
3
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
100 A
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
1.692 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sallittu minimijännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1.2 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
69 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikytkin, 4-napainen 0-1, 100ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-4-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä


