HAGER - Kuormankytkin vipu - SBN499 0-1 4N 125A 400VAC DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Sallittu minimijännite - 10 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615510037
Sähkönumero
3637667
Toimittajan tuotenumero
SBN499
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
125 A
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sallittu minimijännite:
10 V
Upotussyvyys:
69 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkin 125A 4 sulkeutuvaa kosketinta 400V AC 4 moduulia
Moduulikytkin, 4-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-4-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä
Moduulikytkin, 4-napainen 0-1, 125ATaajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-4-4, EN 60947-3- asentajaystävällisellä kaksoiliittimellä


