HAGER - Kuormankytkin vipu - SBT125 0-1 1N 25A 230VAC mv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin tarkastusvalolla
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615511652
Sähkönumero
3637668
Toimittajan tuotenumero
SBT125
Tukkuerä
108
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin tarkastusvalolla
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0.529 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
0.375 kA
Merkinantolampulla:
kyllä
Merkkiväri:
muu
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
68 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin merkkivalolla 1-napainen Taajuus: 50/60 HzTekniset tiedot:- normi: EN 60669-1- ilman asentajaystävällistä kaksoisliitintä


