Poistunut tuote

HAGER - Kytkentäkaapeli - TN714 RJ45 kat6 STP 1.0m

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkentäkaapeli - TN714 RJ45 kat6 STP 1.0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Pituus - 1 m

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Kaapelityyppi - 4x2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615947147

Sähkönumero

7242013

Toimittajan tuotenumero

TN714

Tukkuerä

100

Kategoria:

6

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelityyppi:

4x2

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Liitinkuori, liitäntä 1:

IEC 61076-3-106 variaatio 1

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

metalli

Liitinkuori, liitäntä 2:

IEC 61076-3-106 variaatio 1

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

metalli

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Läpivientieristimen väri:

musta

Palonkestävyys:

EN 50265-2-1 -mukainen

AWG-koko:

27.7

Kytkentätapa:

1:1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentäkaapeli RJ45 Cat6 STP 0,5m

Ristikytkentäkaapeli IT- ja teletiloissa RJ45-rasialiittimille.