Etusivu

HAGER - Kytkentäkaapelipakkaus - TN713 RJ45 kat6 STP 0.5m 4kpl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkentäkaapelipakkaus - TN713 RJ45 kat6 STP 0.5m 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6

  • Pituus - 0.5 m

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Kaapelityyppi - 4x2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615947130

Sähkönumero

7242011

Toimittajan tuotenumero

TN713

Tukkuerä

100

Kategoria:

6

Pituus:

0.5 m

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelityyppi:

4x2

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Liitinkuori, liitäntä 1:

IEC 61076-3-106 variaatio 1

Liittimen kuoren materiaali, liitos 1:

metalli

Liitinkuori, liitäntä 2:

IEC 61076-3-106 variaatio 1

Liittimen kuoren materiaali, liitos 2:

metalli

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Läpivientieristimen väri:

harmaa

Palonkestävyys:

EN 50265-2-1 -mukainen

AWG-koko:

27.7

Kytkentätapa:

1:1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentäkaapelipakkaus RJ45 Cat6 STP 0,5m 4 kpl Ristikytkentäkaapeli IT- ja teletiloissa RJ45-rasialiittimille.