HAGER - Kytkin - 0-1-2-3/10A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 0-1-2-3/10A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610094952

Sähkönumero

2115596

Toimittajan tuotenumero

WDE386103

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

virtapiiri 0 - 1 - 2 - 3

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

muu

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

3-askekytkinrunko 10A/250VAC, asennot 0-1-2-3, ilmanvaihdon ohjaukseen

3-askelkytkin 0-asennolla esimerkiksi ilmanvaihdon ja ilmastoinnin ohjaukseen. Nimellisjännite 250VAC, nimellisvirta 10A.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan