HAGER - Kytkin - 0-1 2N/20A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 0-1 2N/20A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092606

Sähkönumero

2115590

Toimittajan tuotenumero

WDE3862

Tukkuerä

10

Kytkentätapa:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

20 A

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Vääntökytkinrunko 0-1 2-napainen 20A 250V

Vääntökytkin päälle/pois, 2-napainen 20A ilman kiinnityskynsiä, nimellisjännite 250 VAC. Asennukseen vähintään 43 mm syvän kojerasian.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan