HAGER - Kytkin - 0-1 2N/25A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 0-1 2N/25A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610094976

Sähkönumero

2115591

Toimittajan tuotenumero

WDE386201

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

25 A

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisjännite:

250 V

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Vääntökytkinrunko 0-1 2-napainen 25A 250V

Vääntökytkin päälle/pois, 2-napainen 25A ilman kiinnityskynsiä, nimellisjännite 250 VAC. Asennukseen vähintään 43 mm syvän kojerasian.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan