HAGER - Kytkin - 1+1+1/16A/400V UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 1+1+1/16A/400V UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - pois-kytkin 3x1-napainen

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610095652

Sähkönumero

2115562

Toimittajan tuotenumero

WDE633023

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

pois-kytkin 3x1-napainen

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Vipujen määrä:

3

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkinrunko 1+1+1 16A 400V ruuviliittimin

Päälle/pois-kytkinrunko (1+1+1) 3-napainen, nimellisjännite 400 VAC, nimellisvirta 16 AX kolmen erillisen 1-vaiheisen kuorman pälle/pois-kytkentään. Yhteensopivat vivut S.1, K.x, R.x ja Q.x -sarjoihin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan