HAGER - Kytkin 1930/Glas/R.classic - 6/10A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334489290

Sähkönumero

2115451

Toimittajan tuotenumero

387603

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Upotussyvyys:

32 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiertokytkinrunko, vaihtokytkin (6), Serie 1930/Glas/R.classic Vaihtokytkinrunko 10AX/250VAC, ruuviliittimillä. Keskiölevy tai peitelevy vääntimellä käyttöön valitun kalustesarjan Serie 1930, Glas tai R.classic mukaan. Kontrolli- ja hakuvalotoiminnon voit lisätä kätevästi nollajohtimella tai ilman nollajohdinta olevilla merkkivaloyksiköillä 168000 tai 168001.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan