HAGER - Kytkin - 1N/10A/230V luk. PE 0 UR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 1N/10A/230V luk. PE 0 UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - avain

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610094839

Sähkönumero

2115581

Toimittajan tuotenumero

WDE382120

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

avain

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

1

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

ei

Sähkölukituksella:

kyllä

Laitteen leveys:

70.85 mm

Laitteen korkeus:

70.85 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Upotusleveys:

71 mm

Upotuskorkeus:

71 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verhokytkin 1-napainen PE-liittimellä ja 0-asennolla 10A 250VAC

Verhokytkin 1-napainen lukkosylinterille

- Maadoituskosketin
- 0-asento

Nimellisjännite 250 V~
Kytkentävirta 10 A

Soveltuu roiskevesisuojattuun upposasennukseen IP44.
- painolukitustoiminnolla
- ilman kiinnityskynsiä
- yleisavainjärjestelmille
- merkinnöillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan