HAGER - Kytkin - 1N/10A/250V verho UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610091746
Sähkönumero
2115629
Toimittajan tuotenumero
WDE38112189
Tukkuerä
36
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
1
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
kyllä
Sähkölukituksella:
kyllä
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Upotusleveys:
71 mm
Upotuskorkeus:
71 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verhokiertokytkin vääntimellisellä keskiölevyllä, painolukitustoiminnolla, 0-asennolla, ruuviliittimin. Halutessasi muuttaa kytkintoiminnon palautuvaksi painiketoiminnoksi, käytä erikseen tilattavaa rajoituslevyä. Huomioi verhomoottorivalmistajan ohjeet asennuksessa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


