HAGER - Kytkin - 1N/10A/250V verho UKR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevylläTärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090763
Sähkönumero
2115658
Toimittajan tuotenumero
WTE6161WG
Tukkuerä
32
Käyttötapa:
säätönuppi
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
1
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
kyllä
Sähkölukituksella:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
54.71 mm
Upotusleveys:
50 mm
Upotuskorkeus:
35 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Verhokiertokytkin vääntimellisellä keskiölevyllä, painolukitustoiminnolla, 0-asennolla, ruuviliittimin. Halutessasi muuttaa kytkintoiminnon palautuvaksi painiketoiminnoksi, käytä erikseen tilattavaa rajoituslevyä. Huomioi verhomoottorivalmistajan ohjeet asennuksessa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


