HAGER - Kytkin - 1s+1a/10A/250V luk UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 1s+1a/10A/250V luk UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - avain

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610094945

Sähkönumero

2107695

Toimittajan tuotenumero

WDE385620

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

avain

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

0

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainkytkinrunko 1s + 1a lukkosylinterille 10A 230V

Lukkopainikerunko vaihtokosketintoiminnolla 1s tai 1a kosketin ohjauskäyttöön ja maadoitusliittimellä, käyttö erikseen tilattavien lukkosylintereiden 1818 (vaihtuvalla sarjoituksella) ja 181801 (vakiosarjoituksella) kanssa. Nimellisjännite 250 VAC ja nimellisvirta 10 A. Kytkinrunko ilman kiinnityskynsiä ruuviliittimin. Tämä kytkinrunko soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksissa asennettaessa yhteensopivan tiivisteen 10107000 ja K.x tai Q.x sarjojen peiteosien kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan