HAGER - Kytkin - 5/10A/250V/2x verho UJ

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 5/10A/250V/2x verho UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610093405

Sähkönumero

2115580

Toimittajan tuotenumero

WDE303520

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

antrasiitti

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

kyllä

Sähkölukituksella:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Upotusleveys:

71 mm

Upotuskorkeus:

71 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verhokytkinrunko 1-napainen 10A 250VAC, jousiliittimillä

Verhokruunukytkin 1-napainen Nimellisjännite 250 VAC Kytkentävirta 10 A Seuraa moottorivalmistajan ohjeita. - mekaanisella ja sähköisellä ristilukituksella samanaikaisen päällekytkennän estämiseksi - jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan