HAGER - Kytkin - 5/10A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - säätönuppi
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610090824
Sähkönumero
2115541
Toimittajan tuotenumero
WDE387503
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kruunukytkinrunko 10AX/250VAC, ruuviliittimillä. Keskiölevy tai peitelevy vääntimellä käyttöön valitun kalustesarjan Serie 1930, Glas tai R.classic mukaan. Kontrolli- ja hakuvalotoiminnon voit lisätä kätevästi nollajohtimella tai ilman nollajohdinta olevilla merkkivaloyksiköillä 168000 tai 168001.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


