HAGER - Kytkin - 5/10A/IP55 verho luk PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - avain

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617170369

Sähkönumero

2009130

Toimittajan tuotenumero

WNC036

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

avain

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

240 V

Moduulien lukumäärä:

2

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

ei

Sähkölukituksella:

kyllä

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

78 mm

Laitteen syvyys:

89.9 mm

Upotusleveys:

76 mm

Upotuskorkeus:

78 mm

Upotussyvyys:

32 mm

Verhokytkin pinta lukolla 1-0-2 10A/250VAC jousiliit., W.1, harmaa

Avainverhokytkin merkinnöillä pinta-asennus, erotetut tuloliittimet - Lukko - vaihtuvalla sarjalla - Avain voidaan poistaa 3:ssa asennossa

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan