HAGER - Kytkin - 5/10A/IP55 verho PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610102534

Sähkönumero

2009161

Toimittajan tuotenumero

WNC300

Tukkuerä

36

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

1-napainen kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7011

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

1

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

ei

Sähkölukituksella:

ei

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

78 mm

Laitteen syvyys:

61.55 mm

Upotusleveys:

76 mm

Upotuskorkeus:

78 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Verhokytkin pinta 10A/250VAC jousiliittimillä, W.1, harmaa ECO

Verhokruunukytkin 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan