HAGER - Kytkin - 5/10A/IP55 verho PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinukyktin
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610102510
Sähkönumero
2009128
Toimittajan tuotenumero
WNC300B
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
keinukyktin
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
1-napainen kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
ei
Sähkölukituksella:
kyllä
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
78 mm
Laitteen syvyys:
61.55 mm
Upotusleveys:
76 mm
Upotuskorkeus:
78 mm
Upotussyvyys:
32 mm
Verhokruunukytkin 1-napainen nuolisymbolimerkinnöillä pinta-asennus
Tuote merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


