HAGER - Kytkin - 5/16A/250V ohut UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 5/16A/250V ohut UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610095935

Sähkönumero

2115558

Toimittajan tuotenumero

WDE65303550

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Kruunukytkinrunko (5) 16A 250V matala levyseinäasennuksiin ilman kiinnityskynsiä

Kruunukytkinrunko (5) käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 2-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa. Kytkin on varustettu tukevalla metallisella asennusrenkaalla ja asennusystävällisillä, hyvän ja kestävän liitännän takaavilla jousiliittimillä. Kytkinrunko on varustettavissa erikseen pika-asenteisella merkkivalolla haku- tai kontrollivalotoiminnon lisäämiseksi kytkimeen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan