HAGER - Kytkin - 5/16A/250V UJ 0X pyör.keh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334447696
Sähkönumero
2107684
Toimittajan tuotenumero
30350116
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
70.8 mm
Laitteen korkeus:
70.8 mm
Laitteen syvyys:
41.6 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Upotussyvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


