HAGER - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 KJ val.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Vipujen määrä - 1
Pintamateriaali - matta
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617175012
Sähkönumero
2009131
Toimittajan tuotenumero
WNA001B
Tukkuerä
1
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vipujen määrä:
1
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
12 mm
Vaihtokytkinrunko (6) 10AX/250VAC, W.1, puhtaanvalkoinen Vaihtokytkinkeskiö uppo ja pinta-asennukseen, IP55, 1- tai 6-kytkinkäyttöön. Kojerunko on helppo kiinnittää erikseen tilattavaan pintakojerasiaan tai uppoasennuskehykseen pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti ja helposti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


