HAGER - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 PPJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610101742
Sähkönumero
2009144
Toimittajan tuotenumero
WNC011
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
76 mm
Laitteen korkeus:
76 mm
Laitteen syvyys:
61.5 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7011
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin pinta-asennettava, IP55, 1- tai 6-kytkinkäyttöön, kojerunko jousiliittimin. Pintarasia yhdellä kahden kaapelin läpiviennillä ja yhdellä yhden kaapelin tai putken läpiviennillä. Kotelorungon pohja kokotiivisteellä läpivientien ja kiinnityskohtien tiivistämiseksi ja kiinnitystilanteessa hyvän pidon tarjoamiseksi. Tuotteen mukana toimitetaan yksi 2-osainen Wago-rasialiitin ketjutukseen, kotelon pohjassa on kaksi paikkaa varattuna ketjutusliittimille. Pinta-asennusrasiassa on runsaasti tilaa kaapeloinnille kojerungon takana. Kojerunko on helppo kiinnittää pintakojerasiaan pikakiinnitystekniikan ansiosta. Rasian kansiosa saadaan kiinnitettyä turvallisesti Bajonett-pikalukitusruuveilla. Kotelomateriaali on iskuja ja hyvin kestävästä muovista. Tuote on merkitty lumihiutalemerkinnällä IEC 60669-1 vaatimusten mukaisesti soveltuvaksi kylmiin olosuhteisiin -25°C asti. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 31,3 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


