HAGER - Kytkin - 6/10A/250V luk UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - avain
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610094891
Sähkönumero
2115565
Toimittajan tuotenumero
WDE383620
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
avain
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40.2 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
31 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lukkokytkinrunko vaihtokosketintoiminnolla ja maadoitusliittimellä, käyttö erikseen tilattavien lukkosylintereiden 1818 (vaihtuvalla sarjoituksella) ja 181801 (vakiosarjoituksella) kanssa. Nimellisjännite 250 VAC ja nimellisvirta 10 A. Kytkinrunko ilman kiinnityskynsiä ruuviliittimin. Tämä kytkinrunko soveltuu käytettäväksi kostean tilan asennuksissa asennettaessa yhteensopivan tiivisteen 10107000 ja K.x tai Q.x sarjojen peiteosien kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


