HAGER - Kytkin - 6/10A/250V UR

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Kytkin - 6/10A/250V UR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610090831

Sähkönumero

2115539

Toimittajan tuotenumero

WDE387603

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

säätönuppi

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

32 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiertokytkinrunko, vaihtokytkin (6), 1930/Glas/R.classic

Vaihtokytkinrunko 10AX/250VAC, ruuviliittimillä. Keskiölevy tai peitelevy vääntimellä käyttöön valitun kalustesarjan Serie 1930, Glas tai R.classic mukaan. Kontrolli- ja hakuvalotoiminnon voit lisätä kätevästi nollajohtimella tai ilman nollajohdinta olevilla merkkivaloyksiköillä 168000 tai 168001.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan